In slechts drie stappen bent u geregistreerd en kunt u alle functies van de webwinkel gebruiken.
Verkoop alleen aan ondernemers
De QR-code is niet meer geldig. Klik op de volgende knop om die opnieuw te activeren.
Sortering
Bijzonder geschikt voor montage op vlakke daken
Geschikt voor montagerails met maat 41 x 21 mm
Rubber foot for fastening air-conditioning or heating units with no need to drill and no risk of perforating roof insulations.
Ter voorkoming van verhoogde druk op het oppervlak van dakpanelen
Voor dakhellingen van 2,5° en 5°