Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Bevestiging kabelkanaal W-KKB PLUS
Geschikt voor alle Würth DIGA® CS-machines
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Halogeenvrij PA6-materiaal
- Bevestiging vindt plaats via vooraf geboorde doorgaande gaten
Met toepassingscertificaat ETA-18/0957 in combinatie met nagels conform ETA-21/0702 en ETA-21/0703
Snelle bevestiging van kunststof (pvc) kabelkanalen voor elektriciteit op betonnen ondergronden (normaal beton ≥ C 20/25 ≤ C 40/50) volgens EN 206 in kalkzandsteen, massieve steen en staal.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!