Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven
Universele thermometer
Universele thermometer - 1
Universele thermometer - 2

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Universele thermometer

Universele toepassing in de industrie, in onderzoek, in laboratoria en in de voedingsmiddelenindustrie
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
  • Hoge precisie

  • Omschakelbaar van Celsius naar Fahrenheit

  • Hold-functie

  • Resolutie: 0,1° tussen -19,9° en 199,9° anders 1°

  • Nauwkeurigheid: ±1 °C (2 °F) bij -50 °C ~ 200 °C (-58 °F ~ 392 °F) anders meer dan ±2 °C (±4 °F)