Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Universele thermometer
Universele toepassing in de industrie, in onderzoek, in laboratoria en in de voedingsmiddelenindustrie
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Hoge precisie
- Omschakelbaar van Celsius naar Fahrenheit
- Hold-functie
- Resolutie: 0,1° tussen -19,9° en 199,9° anders 1°
- Nauwkeurigheid: ±1 °C (2 °F) bij -50 °C ~ 200 °C (-58 °F ~ 392 °F) anders meer dan ±2 °C (±4 °F)
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!