Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven
Betonspecialist injectiemortel WIT-VIZ
Betonspecialist injectiemortel WIT-VIZ - 1
Betonspecialist injectiemortel WIT-VIZ - 2
Betonspecialist injectiemortel WIT-VIZ - 3
Betonspecialist injectiemortel WIT-VIZ - 4

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Betonspecialist injectiemortel WIT-VIZ

Injectiemortel voor extreme belastingen in beton (injectiesystemen F-VIZ) en invloed van materiaalmoeheid (injectiesysteem W-VIZ dynamisch)

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 2-uitvoeringen
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
  • 2-componenten-reactieharsmortel, styreenvrij

  • Kokers van 150 ml, 330 ml en 420 ml kunnen opnieuw worden gebruikt door de mengtuit te vervangen of door de afsluitdop te gebruiken

  • Enkele bevestiging, gescheurd en ongescheurd beton: Ankerstang W-VIZ-A of binnendraadanker W-VIZ-IT

  • Enkele bevestiging, dynamisch: Ankerstang W-VIZ-A dynamic en W-VIZ-AV dynamic
Bewijs van prestaties
  • Europese technische goedkeuring ETA-04/0095: Injectiemortel WIT-VIZ + ankerstang W-VIZ-A of binnendraadanker W-VIZ-IG

  • Algemene technische goedkeuring Z-21.3-1909: Injectiemortel WIT-VIZ + ankerstang W-VIZ-A dynamische seismische prestatiecategorie C1 en C2 (W-VIZ-A M10 tot M24)
Toepassingsgebied
  • Europese technische goedkeuring ETA-04/0095: Injectiemortel WIT-VIZ + ankerstang W-VIZ-A of binnendraadanker W-VIZ-IG

  • Algemene technische goedkeuring Z-21.3-1909: Injectiemortel WIT-VIZ + ankerstang W-VIZ-A dynamische seismische prestatiecategorie C1 en C2 (W-VIZ-A M10 tot M24)