Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
W-BS-I MULTI betonschroef met binnendraad voor beton Verzinkt staal
Betonschroef voor beton met inwendige schroefdraad voor diverse toepassingen in beton, massief blok en hout. Eenvoudige, vlakke inbouwmontage. Verzinkt staal.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Eenvoudige en simpele installatie met een slagschroefmachine, met name in toepassingen boven het hoofd
- Vlakke inbouwmontage
- Binnendraad maakt een breed scala aan toepassingen met metrische bevestigingsmiddelen mogelijk.
- Bevestigingen kunnen op elk moment worden verwijderd en het anker met binnendraad kan indien nodig volledig worden verwijderd
- Flexibel en veelzijdig te gebruiken in diverse ondergronden (beton, massief blok, hout)
- Kleine inbeddiepte, verkleint de kans op het raken van wapening en met minder boorinspanning
- Maakt kleine as- en randafstanden mogelijk door zeer geringe spreidwerking
Europese technische goedkeuring ETA-24/0171 voor ankers voor meervoudige bevestiging van niet-dragende systemen, gescheurd en ongescheurd beton:
- Statische en quasi-statische actie (dia. 8-12)
- Brandwerend R30, R60, R90, R120
Wij raden het gebruik van een slagschroefmachine aan voor de montage. Zorg dat het aanbevolen nominale aanhaalmoment wordt aangehouden. Voor toepassingen waarbij het boorgat moet worden afgedicht tegen binnendringend water of waarbij het anker permanent in de ondergrond dient te blijven, kan WIT-PE 1000 ook worden gebruikt.
Europese technische goedkeuring ETA-24/0171 voor ankers voor meervoudige bevestiging van niet-dragende systemen, gescheurd en ongescheurd beton:
- Statische en quasi-statische actie (dia. 8-12)
- Brandwerend R30, R60, R90, R120
Ankers voor meervoudige bevestiging van niet-dragende systemen, met goedkeuring/beoordeling (8-12):
In standaardbeton C20/25 tot C50/60 (gescheurd en ongescheurd beton)
Geschikt voor montage van lichte tot middelzware constructies:
- Voor bevestiging van bijvoorbeeld enkelvoudige leidingen, enkelvoudige kabels, hangende leidingen en kabels, hangende leidingen en pijpleidingen, lampen, enz.
- Demonteerbare bevestigingen: Barrières, paaltjes, aanrijdbeveiliging, hekwerken, meubilair, enz.
- Bevestigingen die blootstaan aan brand
W-BS-I MULTI (verzinkt staal) mag alleen worden gebruikt onder droge omstandigheden binnenshuis.
Ook voor gebruik in beton < C20/25, massief blok, hout of drukbestendige natuursteen (in elk geval zonder goedkeuring)
De constructie kan worden bevestigd met metrische bouten/schroeven of draadstangen van sterkteklasse 4.8, 5.8 of 8.8 conform EN ISO 898-1.2013.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!