Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Betonschroef met verzonken kop W-BS/A4
Hoge draaglasten en snelle montage. Voor inbouwmontage van bijv. relingen of leuningen in beton, RVS A4
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Extreem flexibel in gebruik dankzij drie verankeringdiepten (maat 6-10)
- De bevestiging kan tot twee keer na de installatie worden nagesteld (maat 6-10), bijvoorbeeld om relingen of ankerplaten uit te lijnen (zie de montagehandleiding)
- Zeer hoge belastingen
- Korte as- en randafstanden door zeer geringe spreidwerking
- Zeer snelle en eenvoudige montage en onmiddellijk belastbaar
- Aantrekkelijke vlakke inbouwmontage mogelijk
Europese Technische Goedkeuring ETA-16/0043 voor enkele bevestiging, optie 1, gescheurd en ongescheurd beton:
- Statische en semi-statische effecten (∅6 - ∅10)
- Seismisch effect, prestatiecategorie C1 (∅6 - ∅10)
- Brandwerendheid R30, R60, R90, R120
Europese technische goedkeuring ETA-16/0128 voor ankers voor meervoudige bevestiging van niet-dragende systemen:
- Gescheurd en ongescheurd beton, (∅6)
- Voorgespannen kanaalplaatvloeren C30/37 - C50/60, (∅6)
- Brandwerendheid R30, R60, R90, R120
DIBt Nationale technische goedkeuring/algemene typegoedkeuring Z-21.1-2075 als chemisch anker voor verankering in beton (∅10, type S zeskantkop)
- Gebruik in combinatie met injectiemortel WIT-BS als chemisch anker WIT-BS
- In gewapend en ongewapend en gescheurd en ongescheurd beton C20/25 tot C50/60
Trekbelasting in kanaalplaatvloeren, (∅6 - ∅10) - deskundigenrapport nr. 21641 - 2016
Brandwerendheid bij blootstelling aan brand volgens de uniforme temperatuur-tijdcurve in metselwerk (Mz, KSL, KS) en gewapend beton (∅6) - deskundigenrapport nr. 2101/173/18 - 2018
Vanaf maat 8 adviseren wij het gebruik van een tangentiële slagschroefmachine voor de montage. Zorg dat het aanbevolen nominale aanhaalmoment wordt aangehouden. Bij gebruik buitenshuis kan het boorgat worden afgedicht met injecteerbare mortel van WIT-BS.
Europese Technische Goedkeuring ETA-16/0043 voor enkele bevestiging, optie 1, gescheurd en ongescheurd beton:
- Statische en semi-statische effecten (∅6 - ∅10)
- Seismisch effect, prestatiecategorie C1 (∅6 - ∅10)
- Brandwerendheid R30, R60, R90, R120
Europese technische goedkeuring ETA-16/0128 voor ankers voor meervoudige bevestiging van niet-dragende systemen:
- Gescheurd en ongescheurd beton, (∅6)
- Voorgespannen kanaalplaatvloeren C30/37 - C50/60, (∅6)
- Brandwerendheid R30, R60, R90, R120
DIBt Nationale technische goedkeuring/algemene typegoedkeuring Z-21.1-2075 als chemisch anker voor verankering in beton (∅10, type S zeskantkop)
- Gebruik in combinatie met injectiemortel WIT-BS als chemisch anker WIT-BS
- In gewapend en ongewapend en gescheurd en ongescheurd beton C20/25 tot C50/60
Trekbelasting in kanaalplaatvloeren, (∅6 - ∅10) - deskundigenrapport nr. 21641 - 2016
Brandwerendheid bij blootstelling aan brand volgens de uniforme temperatuur-tijdcurve in metselwerk (Mz, KSL, KS) en gewapend beton (∅6) - deskundigenrapport nr. 2101/173/18 - 2018
Enkele bevestiging met goedkeuring (∅6 - ∅10):
In standaardbeton C20/25 tot C50/60 (gescheurd en ongescheurd beton)
Ankers voor meervoudige bevestiging van niet-dragende systemen, met goedkeuring:
- In standaardbeton C20/25 tot C50/60 (gescheurd en ongescheurd beton, (∅6))
- In kanaalplaatvloeren C30/37 - C50/60, (∅6)
Speciaal ontworpen voor opbouwmontage en inbouwmontage, visueel aantrekkelijke montage
Geschikt voor het bevestigen van middelzware tot zware lasten in beton:
- Bevestiging van bijvoorbeeld traphekken en balustrades, leuningen, staalconstructies, houten onderconstructies, metalen profielen, etc. in doorsteekmontage
- Bevestigingen onder seismische omstandigheden in aardbevingsgebieden
- Bevestigingen bij blootstelling aan brand
W-BS/A4 (roestvast staal A4) mag worden gebruikt in droge binnenomstandigheden, buitenshuis (ook in industriële omgevingen en kustgebieden) en in natte cellen, mits er geen sprake is van zeer agressieve omstandigheden
Voor gebruik in beton < C20/25 en drukvaste natuursteen (zonder goedkeuring)
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!