Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Betonschroef met zeskantkop en grote schijf W-BS/S
Hoge draaglasten en snelle montage. Ideaal voor het bevestigen van houtconstructies (grote onderlegring volgens DIN 440) in beton, verzinkt staal
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten




Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Extreem flexibel in gebruik dankzij drie verankeringdieptes
- De bevestiging kan tot twee keer na de installatie worden bijgesteld, bijvoorbeeld om relingen of ankerplaten uit te lijnen (zie de montagehandleiding)
- Zeer hoge belastingen
- Kleinste tussenruimte en randafstand dankzij zeer geringe spreidwerking
- Zeer snelle en eenvoudige montage en onmiddellijk belastbaar
Europese Technische Goedkeuring ETA-16/0043 voor individueel bevestigingspunt, optie 1, gescheurd en ongescheurd beton:
- Statische en semi-statische effecten
- Seismische belasting, prestatiecategorieën C1 en C2
- Brandwerendheid R30, R60, R90, R120
DIBt Nationale technische goedkeuring/algemene typegoedkeuring Z-21.1-2075 als chemisch anker voor verankering in beton
- Gebruik in combinatie met injectiemortel WIT-BS als chemisch anker WIT-BS
- In gewapend en ongewapend en gescheurd en ongescheurd beton C20/25 t/m C50/60
Vanaf maat 8 adviseren wij het gebruik van een tangentiële slagschroefmachine voor de montage. Het aanbevolen maximale nominale moment moet worden aangehouden.
















Europese Technische Goedkeuring ETA-16/0043 voor individueel bevestigingspunt, optie 1, gescheurd en ongescheurd beton:
- Statische en semi-statische effecten
- Seismische belasting, prestatiecategorieën C1 en C2
- Brandwerendheid R30, R60, R90, R120
DIBt Nationale technische goedkeuring/algemene typegoedkeuring Z-21.1-2075 als chemisch anker voor verankering in beton
- Gebruik in combinatie met injectiemortel WIT-BS als chemisch anker WIT-BS
- In gewapend en ongewapend en gescheurd en ongescheurd beton C20/25 t/m C50/60
Enkel bevestigingspunt met goedkeuring:
Standaardbeton C20/25 tot C50/60 (gescheurd en ongescheurd beton)
Met name geschikt voor bevestigingen in houtbouwtoepassingen in beton:
- Montage van bijvoorbeeld steunbalken, dragers, onderliggende gordingen, luifels, houten substructuren etc.
- Bevestigingen onder seismische omstandigheden in aardbevingsgebieden
- Bevestigingen bij blootstelling aan brand
W-BS/S (staal verzinkt) mag alleen worden gebruikt onder droge omstandigheden binnenshuis
Voor gebruik in beton < C20/25 en drukvaste natuursteen (zonder goedkeuring)
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!