Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven
Betonschroef, lenskop W-BS/A4
Betonschroef, lenskop W-BS/A4 - 1
Betonschroef, lenskop W-BS/A4 - 2
Betonschroef, lenskop W-BS/A4 - 3
Betonschroef, lenskop W-BS/A4 - 4

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Betonschroef, lenskop W-BS/A4

Ideaal voor het vastzetten van montagerails, plaatmaterialen of brandwerende panelen in beton, A4 roestvast staal

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 3-uitvoeringen
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
  • Extreem flexibel in gebruik dankzij drie verankeringdiepten

  • De bevestiging kan tot twee keer na de installatie worden ingesteld, bijvoorbeeld om ankerplaten of rails uit te lijnen (zie de montagehandleiding)

  • Hoge draaglasten

  • Korte as- en randafstanden door zeer geringe spreidwerking

  • Zeer snelle en eenvoudige montage en onmiddellijk belastbaar
Opmerking

Bij montage met een slagschroefmachine moet het aanbevolen maximale nominale aanhaalmoment in acht worden genomen. Bij gebruik buitenshuis kan het boorgat worden afgedicht met injecteerbare mortel van WIT-BS.

Europese Technische Goedkeuring ETA-16/0043 voor enkele bevestiging, optie 1, gescheurd en ongescheurd beton:


  • Statische en semi-statische effecten (∅6)

  • Seismisch effect, prestatiecategorie C1 (∅6)

  • Brandwerendheid R30, R60, R90, R120


Europese technische goedkeuring ETA-16/0128 voor ankers voor meervoudige bevestiging van niet-dragende systemen:


  • Gescheurd en ongescheurd beton, (∅6)

  • Voorgespannen kanaalplaatvloeren C30/37 - C50/60, (∅6)

  • Brandwerendheid R30, R60, R90, R120


Brandwerendheid bij blootstelling aan brand volgens de uniforme temperatuur-tijdcurve in metselwerk (Mz, KSL, KS) en gewapend beton (∅6) - deskundigenrapport nr. 2101/173/18 - 2018