Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven
Betonschroef met zeskantkop W-BS 2/A4 type H
Betonschroef met zeskantkop W-BS 2/A4 type H - 1
Betonschroef met zeskantkop W-BS 2/A4 type H - 2
Betonschroef met zeskantkop W-BS 2/A4 type H - 3
Betonschroef met zeskantkop W-BS 2/A4 type H - 4
Betonschroef met zeskantkop W-BS 2/A4 type H - 5

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Betonschroef met zeskantkop W-BS 2/A4 type H

Hoge belastbaarheid en eenvoudige montage. De nieuwe generatie betonschroeven van roestvast staal A4. Ideaal voor het bevestigen van metalen constructies in beton

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 7-uitvoeringen
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
  • De nieuwe schroefdraadgeometrie zorgt voor soepel schroeven in beton en daarmee voor een grotere efficiëntie

  • Het snelste manier van bevestiging voor middelzware en zware lasten

  • Drie effectieve verankeringdiepten maken flexibele toepassing mogelijk

  • Bevestigingen kunnen tot twee keer achteraf worden afgesteld, bijvoorbeeld om leuningen of ankerplaten uit te lijnen (volg de montage-instructies)

  • Minimale tussenruimten en randafstanden door zeer geringe spreidwerking
Bewijs van prestaties

Europese Technische Goedkeuring ETA-22/0123 voor enkele bevestiging, optie 1, gescheurd en ongescheurd beton:


  • Statische en semi-statische effecten (∅6 - ∅10)

  • Seismisch effect, prestatiecategorie C1 (∅6 - ∅10)

  • Brandwerendheid R30, R60, R90, R120
Opmerking

Vanaf maat 8 adviseren wij het gebruik van een tangentiële slagschroefmachine voor de montage. Zorg dat het aanbevolen nominale koppel wordt aangehouden. Bij gebruik buitenshuis kan het boorgat worden afgedicht met injectiemortel van WIT-BS.

Toepassingsgebied

Europese Technische Goedkeuring ETA-22/0123 voor enkele bevestiging, optie 1, gescheurd en ongescheurd beton:


  • Statische en semi-statische effecten (∅6 - ∅10)

  • Seismisch effect, prestatiecategorie C1 (∅6 - ∅10)

  • Brandwerendheid R30, R60, R90, R120