Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Betonschroef met verzonken kop W-BS/S
Hoogste belastingen en efficiënte installatie. Voor vlakke inbouwmontage van bijv. relingen of leuningen, verzinkt staal
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Voor verankering in beton en metselwerk
- Zeer flexibele toepassing dankzij drie effectieve verankeringdieptes (dia. 6-10)
- De bevestiging kan tot twee keer na de installatie worden nagesteld (dia. 6-10), bijvoorbeeld om relingen of ankerplaten uit te lijnen (zie de montagehandleiding)
- Zeer hoge belastingen
- Zeer kleine as- en randafstanden dankzij zeer geringe spreidwerking
- Zeer snelle en eenvoudige montage en onmiddellijk belastbaar
- Aantrekkelijke vlakke inbouwmontage mogelijk
Europese Technische Goedkeuring ETA-16/0043 voor individueel bevestigingspunt, optie 1, gescheurd en ongescheurd beton:
- Statische en quasi-statische actie (∅6 - ∅10)
- Seismische actie, prestatiecategorie C1 (∅6 - ∅10) en C2 (∅8 - ∅10)
- Brandwerend R30, R60, R90, R120
Europese technische goedkeuring ETA-23/0196 voor verankering in metselwerk
- Statische en quasi-statische actie (dia. 5-10)
- Brandwerendheid R30, R60, R90, R120 (dia. 5-6)
Europese technische goedkeuring ETA-16/0128 voor ankers voor meervoudige bevestiging van niet-dragende systemen:
- Gescheurd en ongescheurd beton, (∅5 en ∅6)
- Kanaalplaatvloeren C30/37 - C50/60, (∅6)
- Brandwerend R30, R60, R90, R120
DIBt Algemene technische goedkeuring Z-21.1-2075 als chemisch anker voor verankering in beton (∅10), type SK verzonken kop
- Gebruik in combinatie met injectiemortel WIT-BS als chemisch anker WIT-BS
- In gewapend en ongewapend en gescheurd en ongescheurd beton C20/25 t/m C50/60
Brandwerendheid bij blootstelling aan brand volgens de uniforme temperatuur-tijdcurve in metselwerk (Mz, KSL, KS) en gewapend beton (∅5 en ∅6) - deskundigenrapport nr. 2101/173/18 - 2018
Vanaf maat 8 adviseren wij het gebruik van een tangentiële slagschroefmachine voor de montage. Het aanbevolen maximale nominale moment moet worden aangehouden. Bij gebruik in metselwerk moeten de steenspecifieke montagegegevens conform ETA-23/0196 in acht worden genomen.
Europese Technische Goedkeuring ETA-16/0043 voor individueel bevestigingspunt, optie 1, gescheurd en ongescheurd beton:
- Statische en quasi-statische actie (∅6 - ∅10)
- Seismische actie, prestatiecategorie C1 (∅6 - ∅10) en C2 (∅8 - ∅10)
- Brandwerend R30, R60, R90, R120
Europese technische goedkeuring ETA-23/0196 voor verankering in metselwerk
- Statische en quasi-statische actie (dia. 5-10)
- Brandwerendheid R30, R60, R90, R120 (dia. 5-6)
Europese technische goedkeuring ETA-16/0128 voor ankers voor meervoudige bevestiging van niet-dragende systemen:
- Gescheurd en ongescheurd beton, (∅5 en ∅6)
- Kanaalplaatvloeren C30/37 - C50/60, (∅6)
- Brandwerend R30, R60, R90, R120
DIBt Algemene technische goedkeuring Z-21.1-2075 als chemisch anker voor verankering in beton (∅10), type SK verzonken kop
- Gebruik in combinatie met injectiemortel WIT-BS als chemisch anker WIT-BS
- In gewapend en ongewapend en gescheurd en ongescheurd beton C20/25 t/m C50/60
Brandwerendheid bij blootstelling aan brand volgens de uniforme temperatuur-tijdcurve in metselwerk (Mz, KSL, KS) en gewapend beton (∅5 en ∅6) - deskundigenrapport nr. 2101/173/18 - 2018
Ankerpunten in beton, enkelvoudige bevestiging met goedkeuring (∅6 - ∅10):
In standaardbeton C20/25 tot C50/60 (gescheurd en ongescheurd beton)
Ankers voor meervoudige bevestiging van niet-dragende systemen in beton, met goedkeuring:
- In standaardbeton C20/25 tot C50/60 (gescheurd en ongescheurd beton), (∅5 en ∅6)
- In kanaalplaatvloeren C30/37 - C50/60, (∅6)
Ankerpunten in metselwerk met goedkeuring (dia. 5-10):
- In massief kalkzandsteen en holle steen
- In massief baksteen metselwerk
Speciaal ontworpen voor vlakke inbouwmontage, visueel aantrekkelijke montage
Geschikt voor het bevestigen van middelzware tot zware lasten in beton, en lichte tot middelzware lasten in metselwerk:
- Bevestiging van bijvoorbeeld traphekken en balustrades, leuningen, staalconstructies, houten onderconstructies, metalen profielen etc. in doorsteekmontage
- Bevestigingen die onderhevig zijn aan seismische activiteit in gebieden die gevoelig zijn voor aardbevingen (alleen beton)
- Bevestigingen die blootstaan aan brand
W-BS/S (staal verzinkt) mag alleen worden gebruikt onder droge omstandigheden binnenshuis
Voor gebruik in beton < C20/25 en drukvaste natuursteen (zonder goedkeuring)
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!