Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Betonschroef W-BS-T, tijdelijk
Herbruikbare betonschroef voor tijdelijke bevestiging van schoren en steigers met goedkeuring in jong beton. Met buitenzeskant, staal verzinkt
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Snelle en eenvoudige montage
- Onmiddellijk belastbaar
- Zeer betrouwbare montage
- Herbruikbaar, dus lage materiaalkosten
- Geen aanhaalmoment vereist
DIBt Nationale technische goedkeuring voor gescheurd en ongescheurd beton Z-21.8-2090 voor de tijdelijke bevestiging van bouwmaterieel
De schroef, en de draad, moeten met behulp van de meegeleverde testhuls visueel worden geïnspecteerd op gebreken én slijtage vóór elk hergebruik.
DIBt Nationale technische goedkeuring voor gescheurd en ongescheurd beton Z-21.8-2090 voor de tijdelijke bevestiging van bouwmaterieel
Tijdelijke bevestigingen van bouwplaatsvoorzieningen, zoals schoren, schuine schoren, steigerbouw of valbeveiliging zoals leuningen
- In gewapend en ongewapend beton
- In gescheurd en ongescheurd beton
- Voor standaardbeton van sterkteklassen C20/25 t/m C50/60
- In vers beton van een betondruksterkte van fck, kubus ≥ 10 N/mm²
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!