Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven
Betonschroef W-BS Compact type ST

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Betonschroef W-BS Compact type ST

Eenvoudige installatie met accu boor-/schroefmachine. Voorkomt dat versteviging wordt geraakt, vanwege de zeer lage insteekdiepte. Voor beton, met schroefdraad, ideaal voor het monteren van buisklemmen of afstandshulzen, verzinkt staal

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 2-uitvoeringen

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Klantenservice bellen: 014/44.55.66

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

  • Snelle en eenvoudige installatie zonder dat u een slagschroevendraaier nodig hebt

  • Tijd- en kostenbesparende bevestiging

  • Vereist alleen een boorgatdiepte van 30 mm - versterkingen zijn niet nodig

  • Kan met de hand worden bevestigd
Bewijs van prestaties
  • ETA-15/0091 voor ankers voor meervoudige bevestiging van niet-dragende systemen van beton

  • Brandwerendheid: R30, R60, R90, R120; Technisch rapport TR020
Opmerking
  • De W-BS Compact kan met de hand worden gemonteerd

  • Als een accuschroefmachine wordt gebruikt voor bevestiging, wordt aanbevolen om ten minste vijf testen uit te voeren op locatie om verzekerd te zijn van de juiste instelling van de schroefmachine en om te voorkomen dat de W-BS Compact te vast wordt aangehaald. Wij adviseren om te beginnen met de laagste momentinstelling van de schroefmachine en deze daarna zo nodig te verhogen

  • Gebruik geen slagschroefmachine voor de bevestiging
Toepassingsgebied
  • ETA-15/0091 voor ankers voor meervoudige bevestiging van niet-dragende systemen van beton

  • Brandwerendheid: R30, R60, R90, R120; Technisch rapport TR020