Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven
Betonfreesmachine EBS 125-E
Betonfreesmachine EBS 125-E - 1
Betonfreesmachine EBS 125-E - 2
Betonfreesmachine EBS 125-E - 3
Betonfreesmachine EBS 125-E - 4
Betonfreesmachine EBS 125-E - 5

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Betonfreesmachine EBS 125-E

Krachtige betonfreesmachine van 1700 W voor het schuren en verwijderen van beton, dekvloeren en coatings op harde ondergronden.
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
Hoge productiviteit


Krachtige 1700 watt en toch een laag gewicht



Maakt werk mogelijk dat aangepast is aan het materiaal, en dicht bij randen


De snelheidsregeling maakt snelheden mogelijk die ook bij belasting constant blijven en aangepast zijn aan het materiaal. Het uitzettende segment maakt het mogelijk om dicht bij randen en muren te werken.



Stofvrij systeem


De veerbelaste borstelrand op de beschermkap past zich aan elke oppervlakte- en segmenthoogte aan, waardoor een efficiënte zuigkracht wordt gegarandeerd in combinatie met de afzuigkap en de aangesloten afzuigeenheid.



Optimale hantering van de machine


Ergonomische handgreep voor een veilige en gelijkmatige geleiding tijdens het slijpen



Herstartbeveiliging


De herstartbeveiliging voorkomt onbedoeld opstarten na een stroomonderbreking.

Opmerking

Alleen voor gebruik met stofzuigers van stofklasse M.