Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Betonfreesmachine EBS 125-E
Krachtige betonfreesmachine van 1700 W voor het schuren en verwijderen van beton, dekvloeren en coatings op harde ondergronden.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Hoge productiviteit
Krachtige 1700 watt en toch een laag gewicht
Maakt werk mogelijk dat aangepast is aan het materiaal, en dicht bij randen
De snelheidsregeling maakt snelheden mogelijk die ook bij belasting constant blijven en aangepast zijn aan het materiaal. Het uitzettende segment maakt het mogelijk om dicht bij randen en muren te werken.
Stofvrij systeem
De veerbelaste borstelrand op de beschermkap past zich aan elke oppervlakte- en segmenthoogte aan, waardoor een efficiënte zuigkracht wordt gegarandeerd in combinatie met de afzuigkap en de aangesloten afzuigeenheid.
Optimale hantering van de machine
Ergonomische handgreep voor een veilige en gelijkmatige geleiding tijdens het slijpen
Herstartbeveiliging
De herstartbeveiliging voorkomt onbedoeld opstarten na een stroomonderbreking.
Alleen voor gebruik met stofzuigers van stofklasse M.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!