Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Beschermrail voor enkele schaprij
Kan worden gebruikt als botsbescherming voor naar voren gerichte palletstellingen.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Gemaakt van plaatstaal met U-profiel 100 x 50 x 6 mm
- 2 x botsbescherming voor hoeken, 400 mm hoog
- Inclusief bevestigingsmateriaal
De botsbeveiliging wordt vastgezet met behulp van de 4 tapeindpluggen; monteer de beschermrail op de botsingsbeveiliging.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!