In slechts drie stappen bent u geregistreerd en kunt u alle functies van de webwinkel gebruiken.
Verkoop alleen aan ondernemers
De QR-code is niet meer geldig. Klik op de volgende knop om die opnieuw te activeren.
Sortering
13 artikel(en) met 93 versies gevonden
Voor de bescherming van pijpeinden, slangen en bouten
Smeernippelkappen GPN 985, vorm A
Flensdop GPN 680
Smeernippelkappen GPN 980, vorm A zonder lipje
Smeernippelkappen GPN 980 vorm B met lipje
Geschikt voor bescherming van schachteinden conform DIN 748-1 en EN 50347.
Voor de bescherming van bouten en moeren
Rubber
Protects SAE flange collars, pipe ends and hose connections
Geschikt voor de bescherming van bouten en pijpeinden
Geschikt voor het beschermen van ronde pijpen en kan worden gebruikt als schuifgeleider voor meubilair en apparatuur
Ter bescherming van conische smeernippels conform EN 71412.
Beschermt pijpen conform EN 10220, EN 10255 en EN ISO 1127 evenals buitendraad.
Er zijn nog meer zoektreffers. Voor een nauwkeuriger resultaat dient u uw invoeren verder te specificeren.
Controleer dit a.u.b. of gebruik een ander zoekbegrip.