Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Beschermkap met stalen inleg
De beschermkap met stalen inleg biedt optimale bescherming tegen verwondingen op grote valhoogte.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Kan meerdere keren worden hergebruikt
- Doorsteekweerstand getest met 100 kg bij een valhoogte van 3 m
- Zeer goed zichtbaar dankzij de signaalkleur
- Interne ribben zorgen voor een stevige bevestiging op het wapeningsijzer
- Gebogen met een diameter van 115 mm voor optimale bescherming tegen verwondingen
Voor bevestiging aan wapeningsijzer in horizontale of verticale stand.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!