Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Waterafvoerende en beschermende folie voor het afdichten van constructies
Drielaags beschermende en waterafvoerende vulfolie voor het beschermen van horizontale en verticale constructies met bodemcontact nadat de afdichting is voltooid
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Bestanddelen: Noppenbaan (HD-PE), geweven filter (PP), glijfolie (LD-PE)
- Gemiddelde drukvastheid
- Voert verzameld water en lekwater betrouwbaar af
- Rotbestendig
- Wortel- en stootbestendig
- Vormvast
- Bestand tegen agressief water
- Drinkwaterveilig
De waterafvoerende en beschermende folie wordt losjes op de afgewerkte, waterdicht af te dichten oppervlakken gelegd. De zwarte glijfolie wijst richting de constructie, de beschermfolie richting de bodem. Bij verbindingen moet de folie ten minste 10 cm overlappen. De vlieszijde wordt over de overlappende baan gelegd. Aan de randen moet de folie ongeveer 15 cm verder dan het afdichtingsoppervlak worden geleid en worden afgedicht tegen het binnendringen van vuil. Hier kan ook de bevestiging plaatsvinden. De helling moet bij horizontale plaatsing ten minste 2% zijn. Contact met scherpe objecten moet worden vermeden.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!