Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Dakbeschermgaas
>60% openingshoek. Dankzij de perforatie kan deze zowel recht als gevouwen gebruikt worden.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Voordelig aan te brengen en vervoeren dankzij roldispenser
- Dankzij de fijne perforatie geen binnendringen van insecten
Gebruik roestvrij bevestigingsmateriaal als u het gaas installeert op een plaats die aan de elementen is blootgesteld.
Voor het maken van ventilatievoorzieningen met behulp van de allernieuwste technologie
Knip het gaas met een schaar op de gewenste lengte. Indien gewenst kunt u de strook haaks vouwen. Om bobbels te voorkomen het gaas licht straktrekken tijdens aanbrengen. Houd bij het afrollen de doos rechtop.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!