Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Beschermende kleding, wegwerp

Populairste producten in de categorie Beschermende kleding, wegwerp

BESCHERMENDE WEG WERP OVERALLS

Beschermende weg werp overalls maken ook deel uit van de persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM's). Ze worden ingedeeld in drie categorieën (I, II, III) en 4 verschillende types naar gelang de risico's waarmee ze geconfronteerd worden. Of het nu gaat om een eenvoudig weg werp overall die beschermt tegen vuil of een Tyvek® overall die bescherming biedt tegen chemische dampen - Würth biedt professionals overalls aan van categorie III en I, zowel wegwerp- als herbruikbaar.

Overalls van categorie I zijn ontworpen om de drager te beschermen tegen stoffen met een beperkte verontreinigende werking (verdunde detergenten, reinigingsmiddelen, smeermiddelen etc). Overalls van categorie III voldoen aan de normatieve vereisten voor bescherming tegen chemische risico's en de omgang met gevaarlijke stoffen.

Overalls kunnen van het type 3/4/5/6, 4/5/6 of 5/6 zijn. Type 3 (EN 14605) garandeert bescherming tegen vloeibare chemicaliën in de vorm van een straal (hoog contactrisico). Type 4 (EN 14605) beschermt tegen chemische sprays (bv. fytosanitaire bescherming in de agrarische omgeving). Type 5 (EN 13982) beschermt de drager tegen vaste chemicaliën en is dus volledig waterdicht - deze overalls kunnen bijvoorbeeld worden gebruikt voor asbestverwijdering. Type 6 garandeert, gedurende een beperkte tijd, bescherming tegen spatten van vloeibare chemicaliën.

BESCHERMING TEGEN CHEMISCHE RISICO'S MET WEG WERP OVERALLS VAN WÜRTH

Om de bescherming van professionals die in contact komen met chemicaliën te waarborgen, heeft Würth een reeks weg werp- of herbruikbare beschermende overalls ontwikkeld. Deze beschermpakken zijn ontworpen om de drager zowel comfort als veiligheid te bieden. Het doel is om de professional te beschermen en hem of haar tegelijk optimale bewegingsvrijheid te garanderen bij de uitoefening van zijn of haar activiteiten.

Tyvek® overalls, die resistenter zijn dan microporeuze folies, zijn weg werp overalls die bescherming bieden tegen verschillende chemische stoffen. Tyvek® is lucht- en waterdampdoorlatend en is ook zeer goed bestand tegen schuren, slijtage en scheuren. Het is een soepel en licht materiaal dat optimaal comfort en bewegingsvrijheid biedt. Dankzij deze eigenschappen wordt Tyvek® gebruikt bij het ontwerp van specifieke overalls. De pakken van categorie III type 5-6 zijn bijzonder geschikt voor schilderwerk of in de chemische, voedingsmiddelen- of automobielindustrie.