Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Beschermende huidlotion, Basic
Afwasbare, beschermende huidcrème met niet in water oplosbare stoffen ter voorkoming van vervuiling.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Vormt een effectieve beschermende laag tussen de huid en de doordringende stoffen
- Vermindert contact met werkstoffen die schadelijk zijn voor de huid
- Heeft geen effect op de functies van de huid
Vormt een droge, elastische, aanraakbestendige beschermlaag
- Antislipgrip op gereedschappen
- Laat geen storende afdrukken achter op werkstukken of gereedschappen
- Geeft na reiniging een verfrissend gevoel aan de huid
Vereenvoudigt de huidreiniging
Hierdoor is het gebruik van agressieve huidreinigingsmiddelen overbodig die een belangrijke bijdrage leveren aan vele huidziekten.
Efficiënt
- Zeer zuinig in gebruik
- Er zijn minder reinigingsmiddelen nodig aangezien water vaak voldoende is, en de wastijd wordt aanzienlijk bekort
Vrij van conserveringsmiddelen en siliconen
Dermatologisch getest en biologisch afbreekbaar
Biedt geen bescherming wanneer u werkt met water of met water gemengde systemen, zoals koelsmeermiddelen. Dit product is geen vervanging van de voorgeschreven beschermende maatregelen zoals handschoenen of soortgelijke items.
De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de tests die we hebben uitgevoerd en onze ervaringen; voorafgaand aan elke toepassing dient u het product zelf te testen. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor een specifiek toepassingsresultaat ten gevolge van het grote aantal mogelijke toepassingen en omstandigheden bij opslag/verwerking. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen dat onze producten altijd van de hoogste kwaliteit zijn. Wij behouden ons het recht voor om technische veranderingen aan te brengen en onze producten verder te ontwikkelen.
Biedt bescherming tijdens het werken met olie, vet, grafiet, bitumen producten, verf, lak, kleefstoffen, kunsthars, polyester, siliconen en glasvezel.
Vóór aanvang van het werk en na het wassen van de handen of na contact met water, wrijft u een hoeveelheid lotion ter grootte van een hazelnoot tussen uw schone handen tot het is geabsorbeerd.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!