Gratis levering vanaf €100! Vanaf €100 worden jouw online shop en app bestellingen geleverd zonder verzendkosten.

Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Beschermende handschoen, wegwerp

Populairste producten in de categorie Beschermende handschoen, wegwerp

WEGWERP HANDSCHOENEN VAN NITRIL

Nitril wegwerp handschoenen worden aanbevolen wanneer de omstandigheden een grote sterkte en/of chemische bestendigheid vereisen. Dit type wegwerp handschoenen wordt ook aanbevolen als alternatief voor natuurrubberlatex.

Ontdek de vele voordelen van nitril wegwerp handschoenen :

  • Niveau van beschermende barrière : Nitril is zeer goed bestand tegen perforaties en scheuren.
  • Sterkte en duurzaamheid : Nitril is zeer sterk en heeft een 3 keer grotere perforatieweerstand dan alle andere handschoenmaterialen.
  • Elasticiteit : De elasticiteit van nitril is zeer goed. Dankzij het geheugen past het materiaal zich aan de hand van de gebruiker aan.
  • Chemische bestendigheid : Nitril is uitstekend bestand tegen de meeste chemicaliën, zeker in geval van sterke oplosmiddelen.

WEGWERP HANDSCHOENEN VAN LATEX

Aanbevolen als de eerste keuze vanwege de hoge weerstand tegen zuren, basen, alcoholen en verdunde waterige oplossingen van de meeste chemicaliën. Ze zijn niet geschikt voor mensen met een latex-allergie.

Ontdek de vele voordelen van beschermende wegwerp handschoenen in latex :

  • Niveau van beschermende barrière : Voor een lange tijd de benchmark qua beschermende barrière als gevolg van zijn taaiheid en elasticiteit.
  • Taaiheid en duurzaamheid : Latex is zeer taai en duurzaam.
  • Elasticiteit : De elasticiteit van latex is superieur aan die van andere materialen. Het materiaal heeft een groot geheugen, waardoor het altijd naar zijn oorspronkelijke vorm terugkeert.
  • Chemische weerstand : Latex biedt een goede bescherming tegen de meeste bijtende en reinigende middelen. Aanbevolen door OSHA bij het werken met cytotoxische producten.

WEGWERP HANDSCHOENEN VAN VINYL

Aanbevolen als een economisch alternatief voor latex. Goede prijs-kwaliteitverhouding bij toepassingen waarbij de handschoenen vaak vervangen moeten worden.

Ontdek de vele voordelen van beschermende wegwerp handschoenen in vinyl :

  • Niveau van beschermende barrière : Vinyl breekt en prikt gemakkelijk tijdens het gebruik en de pasvorm rond de pols is eerder los.
  • Sterkte en duurzaamheid : Vinyl is het meest brosse van de 3 materialen.
  • Elasticiteit : De elasticiteit van vinyl handschoenen is beperkt en verschilt van merk tot merk. Beperkt geheugen.
  • Chemische weerstand : Vinyl biedt zeer weinig bescherming. Organische oplosmiddelen infiltreren gemakkelijk in het vinyl.
Würth Logo