Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
TIGERFLEX DOUBLE beschermende handschoen
Veelzijdige werkhandschoen in een origineel TIGERFLEX ontwerp, kan aan beide handen worden gedragen
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Kan links en rechts worden gedragen
- Als de palm van de hand versleten raakt, verwissel dan de linker- en rechterhandschoenen voor een langere levensduur
- Zacht rugweefsel dat zacht is voor de huid en rondom naadloos is gebreid
- Elastisch gebreide manchetten
- Meer stof en waterafstotend dankzij een ademende, allround nitrilschuimcoating
Originele TIGERFLEX coating
- Uitstekende grip en verbeterde mechanische sterkte
- Uitzonderlijk, opvallend ontwerp
- Combineert functionaliteit en design
Bijkomende voordelen
- Zeer goede huidverdraagzaamheid dankzij Oeko-Tex Standard 100
EN 388:2016, EN 420
- Voor licht tot middelzwaar werk waarbij een goede grip en een hoge mate van flexibiliteit nodig zijn
- Veelzijdig gebruik voor verschillende werkzaamheden in handwerk en industrie
- Ideaal voor installatie-, werkplaats-, mechanische en carrosseriewerkzaamheden
- Optimaal voor bevrachtings-, transport- en magazijnwerk
- Voor werk met handgereedschap en machines
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!