Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Beschermende handschoen E-100
Universele handschoenen die ecologie combineren met uitstekende beschermende eigenschappen en een breed scala aan toepassingen
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Robuuste, slijtvaste coating van natuurlijk latex met goede droge en natte grip
Gunstige snij- en hittebeschermende eigenschappen
- Kortstondige bescherming tegen contactwarmte tot 250 °C
- Snijbescherming niveau B
Het gebruik van gerecyclede materialen bespaart grondstoffen
100 % kunststofvrije verpakking
Geschikt voor tuinieren en groenvoorziening, universeel gebruik voor montagewerk, assemblage en andere werkzaamheden, werk met lichte eisen aan snijbescherming zoals verpakkingswerk, onderhoud, werken met verwarmde
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!