In slechts drie stappen bent u geregistreerd en kunt u alle functies van de webwinkel gebruiken.
Verkoop alleen aan ondernemers
De QR-code is niet meer geldig. Klik op de volgende knop om die opnieuw te activeren.
Sortering
33 artikel(en) met 149 versies gevonden
Veelzijdige, comfortabele werkhandschoen in origineel TIGERFLEX-ontwerp voor optimale grip
Lichtgewicht handschoen met ademende zwarte PU-coating
Universele handschoenen met goede mechanische sterkte en uitstekende droge en natte grip
Comfortabele werkhandschoen met gemiddelde bescherming tegen koude in een origineel TIGERFLEX ontwerp met optimale grip
Zeer robuust en duurzaam
Vloeistofafstotend, volledig gecoate universele handschoen, met name geschikt voor natte werkomgevingen
Extreem lichte en flexibele handschoen met superieure beweeglijkheid en gevoel in de vingertoppen
Veelzijdige werkhandschoen in een origineel TIGERFLEX ontwerp, kan aan beide handen worden gedragen
Grondstofbesparende en universele beschermende handschoenen met uitstekend draagcomfort en optimale grip dankzij de unieke TIGERFLEX-coating
Ultieme handgevoelige beschermende handschoen in origineel TIGERFLEX-ontwerp. De perfecte combinatie van precisie en grip
Comfortable work glove in an original TIGERFLEX design with optimal grip, in highly visible neon yellow
Gevoelige en uiterst comfortabele werkhandschoenen met SOFTFLEX-coating. Rugmateriaal van circa 88 % gerecyclede PET-flessen.
Voor alle toepassingen en zeer robuust
Universele handschoenen die ecologie combineren met uitstekende beschermende eigenschappen en een breed scala aan toepassingen
Montagehandschoen voor precisiewerk met ademende PU-coating
Lichtgewicht en flexibel
Uitstekende mechanische belastbaarheid
Elektrostatisch dissipatieve beschermende handschoen die compatibel is met aanraakschermen en vingertoppen met nitrilcoating
Elektrostatisch dissipatieve beschermende handschoen die compatibel is met aanraakschermen en vingertoppen met PU-coating
Robuust en voor universeel gebruik
Industrial protective gloves, 30 % more breathability and a dark base material that hides soiling
The uvex phynomic allround is a universal glove for all tasks where sensitivity is required. These protective gloves fit like a second skin and are extremely lightweight and flexible - without causing hands to sweat.
Elektrostatisch dissipatieve beschermende handschoen die compatibel is met aanraakschermen met PU-coating
Almost a second skin, this very thin yet robust glove from Ansell offers outstanding comfort and a perfect fit. It guarantees high tactile sensitivity for precision work.
Universeel en robuust
Universele handschoen voor werkzaamheden van monteurs en handwerkers
Voedselveilige, universele monteurshandschoen met nitrilcoating
Er zijn nog meer zoektreffers. Voor een nauwkeuriger resultaat dient u uw invoeren verder te specificeren.
Controleer dit a.u.b. of gebruik een ander zoekbegrip.