Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Benzineadditief Octaanbooster
Voor verhoging van het octaangetal in brandstoffen van lagere kwaliteit.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Voorkomt slijtage
- Verbetert de voertuigprestatie
- Schone verbranding
- Verbetert het octaangetal
- Vermindert schadelijke uitlaatgassen
De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de door ons uitgevoerde tests en onze ervaringen; test het product zelf voorafgaand aan elke toepassing. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor een specifiek toepassingsresultaat ten gevolge van het grote aantal mogelijke toepassingen en omstandigheden bij opslag/gebruik. Voor zover onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt deze service verleend onder uitsluiting van enigerlei aansprakelijkheid, tenzij het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen leveringsomvang of tenzij de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen de constante kwaliteit van onze producten. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen door te voeren en onze producten verder te ontwikkelen.
Bij brandstoffen van lagere kwaliteit kan het octaangetal worden verhoogd met 3 tot 8 punten (afhankelijk van de oorspronkelijke brandstofkwaliteit). Voorkomt slijtage op de klepzittingen. Beschermt tegen pingelen, kloppen en naontsteking van de motor.
De octaanbooster wordt rechtstreeks aan de tank toegevoegd. 300 ml is voldoende voor 50 tot 60 liter brandstof.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!