Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Injectiesysteemreiniger benzine
Voor het reinigen van het inspuitsysteem
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Reinigende werking
- Verwijdert hars- en lakachtige afzettingen in het microbereik op injectiekleppen en op de brandstofverdeler
- Zorgt voor precieze regeling van inspuitkleppen
- Er wordt minder brandstof gebruikt dankzij precieze brandstofinspuiting
- Bindt en neutraliseert zuur condenswater
- Beschermt tegen corrosie
De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen die zijn gebaseerd op door ons uitgevoerde tests en onze ervaringen. Test het product telkens voordat u het aanbrengt. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen dat onze producten altijd van de hoogste kwaliteit zijn. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen.
- Bij een verhoogd brandstofverbruik als gevolg van slechte brandstofinspuiting
- Kan bij elke inspectie worden gebruikt voor preventief onderhoud
- Voor alle benzinemotoren met en zonder katalysator
- Bij een onregelmatig draaiende motor
150 ml is voldoende voor 25–30 liter en 300 ml voor 50–60 liter brandstof.
De inhoud van de bus in de brandstoftank legen.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!