Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven
Assortiment beglazingsblokjes Voor langdurig, professioneel opblokken van beglazingseenheden

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Assortiment beglazingsblokjes Voor langdurig, professioneel opblokken van beglazingseenheden

Voor langdurig, professioneel opblokken van beglazingseenheden

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 3-uitvoeringen
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
  • Materiaal: Polypropyleen

  • Verouderingsbestendig

  • Temperatuurbestendig

  • Geoptimaliseerd ribbelsysteem voor een hoog lastdragend vermogen

  • Geverifieerde compatibiliteit met conventionele beglazingsafdichtmiddelen (op basis van polysulfide, polyurethaan en siliconen)

  • Ventilatiekanaal voor dampdrukcompensatie (vanaf blokbreedte van 32 mm en 2 mm dikte en hoger)
Opmerking

Montage-instructies


De beglazing moet zodanig worden opgeblokt dat de glasranden niet overbelast worden. De rand van de beglazing mag het kozijn op geen enkel punt raken. De montagepositie en het aantal beglazingsblokjes moeten worden bepaald conform technische richtlijn nr. 3 "Opblokken van beglazingseenheden" van de glashandel.

Beglazingsblokjes geverifieerd compatibel met uitgeharde afdichtmiddelen voor randhechting van dubbele beglazing


  • Testrapport 607 41481/4

  • Testen uitgevoerd conform IfT Rosenheim richtlijn VE 05/01 "Geverifieerde compatibiliteit van beglazingsblokjes" in combinatie met conventionele afdichtmiddelen die worden gebruikt voor de randhechting van dubbele beglazing op basis van polysulfide, polyurethaan, siliconen, Würth afdichtmiddel voor natuursteen en Würth actieve glasafdichtingskit.