Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Basisblok 8
Voorgemonteerd en installatieklaar
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Geschikt voor vele typen voertuigen en kan worden uitgebreid met modulaire componenten
- Van hoogvast staal met hoogwaardige poedercoating
- Inclusief antislipmatten
- Inclusief set voor zij- en vloermontage
- Voertuigvloerplaat niet bij de levering inbegrepen
Rechterzijde bestaat uit:
- Onderbouw met klep, hoogte 180 mm en vrije hoogte 410 mm
- Uitschuifbare werkbank met draaivoet en bankschroef
- 3 laden, hoogte 120 mm, elk met 2 tussenschotten
- 1 bovenframe met tussenschot
Zie toewijzingstabel
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!