Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Basisblok 2
Voorgemonteerd en installatieklaar
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Geschikt voor vele typen voertuigen en kan worden uitgebreid met modulaire componenten
- Van hoogvast staal met hoogwaardige poedercoating
- Inclusief antislipmatten
- Inclusief set voor zij- en vloermontage
- Voertuigvloerplaat niet bij de levering inbegrepen
Rechterzijde bestaat uit:
- Open onderbouw, vrije hoogte 390 mm en uitsparing voor de wielkuip 390 x 52 mm met snelspanband voor het vastzetten van machinekoffers
- 1 lade, hoogte 180 mm met tussenschot
- 1 klepplank, klephoogte 105 mm
- 1 bovenframe met tussenschot
Zie toewijzingstabel
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!