Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Basis autoruitdemontageset, 7-delig
Voor eenvoudig en voordelig verwijderen van gelijmde voor- en achterruiten van voertuigen.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Bewerking kan door slechts één persoon worden uitgevoerd
- Dankzij verwijderaar met afzuigsysteem, snijkoord/-draad en bevestigingshaak
Effectieve controle van het snijproces, met name in de hoeken, alsmede de mogelijkheid om te wisselen tussen draad en koord
- Dankzij ratel
Het verwijderen van de binnenbekleding is niet noodzakelijk
- Dankzij het gebruik van het snijkoord en de bescherming
Kan ook worden gebruikt voor kleine spelingen
- Dankzij het zeer stevige snijkoord
Set met basisuitrusting in Orsy 100 koffer
- Bevat alle benodigde onderdelen
Leveringsomvang:
- 1x ruitenverwijderaar
- 1x snijdraad, art.nr. 071458 282
- 1x snijkoord, art.nr. 071458 283
- 1x bevestigingshaak, art.nr 071458 214
- 1x koordpriem, art.nr.071458 213
- 1x bescherming, art.nr. 071458 219
- 1x Orsy 100 koffer
Bijzonder geschikt voor bediening door één persoon.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!