Steunelement
- Stijlvol en stevig
- Hoogwaardige oppervlakken, gemakkelijk te reinigen
Ruimtebesparend
Meer werk- en opbergruimte
Leveringsomvang: 1 x barconsole, 1 x zeskantbout M8 x 70, 1 x U-plaat diameter 8,4
Max. draagvermogen 40 kg per consolepaar met een maximumafstand van 900 mm tussen consoles. Overhang van bovenpaneel: max. 250 mm. Behandel oppervlak niet met schurende reinigingsmiddelen.
Maataanduidingen vrijblijvend. Technische wijzigingen voorbehouden.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!