Gratis levering vanaf €100! Vanaf €100 worden jouw online shop en app bestellingen geleverd zonder verzendkosten.

Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Bandzaag, elektrisch

DE ELEKTRISCHE LINTZAAG VOOR PROFESSIONALS

De elektrische lintzaag blinkt uit in zaagsnelheid, kracht en precisie. De machines kunnen gebruikt worden voor het zagen van verschillende materialen: staal, aluminium, koper, messing, gietijzer, kunststof etc.

GEGARANDEERDE PRESTATIES EN GEBRUIKSCOMFORT

De elektrische lintzaag bestaat uit een getande stalen band die op zichzelf draait en wordt aangevoerd door een elektrische motor. Hij is ook uitgerust met een metalen tafel die, afhankelijk van het model, kan worden gekanteld. Een geleidingssysteem (onder- en bovengeleider)  stabiliseert het blad, om trillingen te vermijden.

De maximale zaagbreedte wordt bepaald door de afstand tussen het zaagblad en het frame van de machine, terwijl de zaagdiepte afhangt van de afstand tussen de tafel en de bovenste geleider van de zaag. Beide waarden kunnen veranderd worden via een verstelsysteem. Verschillende functies maken een snelle en eenvoudige bediening mogelijk - een aangepaste snijsnelheden, snelle instelling van de snijhoek, verstelbare mesgeleiding etc/

De combi-lintzaag is speciaal ontwikkeld voor professionals en maakt het gebruik van twee gecombineerde systemen mogelijk: elektromotor en aftakas voor de trekker. Deze machine kan de meest intensieve werkzaamheden aan dankzij zeer robuuste en grote vliegwielen.

COMPACTE EN VEILIGE LINTZAGEN

Ons draagbaar gamma lintzagen voor professionals biedt vele voordelen. Onze zagen kunnen bijvoorbeeld gemakkelijk vervoerd worden dankzij hun beperkt gewicht. Hun handvat laat dan weer een perfecte grip toe.

Naast langs- en dwarssnedes kan dit type zaag ook gebogen snedes maken indien deze uitgerust is met een geschikt zaagblad. Würth biedt tevens speciaal gereedschap aan met talrijke veiligheidsvoorzieningen: noodstopschakelaar, automatische vergrendeling etc.

Würth Logo