Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Bandschroefopzetstuk S 50 TB-M
Onmisbaar in de snelbouw en daar waar serieschroefverbindingen tijd besparen. Zeer geschikt voor snelbouwschroeven. Met bijbehorende adapter voor S 50 TB en TBS 18-A en twee PH2-bits.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Bespaart tijd tijdens schroefwerk aan productielijn
Voor schroeven op band
Hoge mate van flexibiliteit tijdens het werk
Voor schroeven van 3,5 x 25 mm to 4,2 x 55 mm
Extreem handzaam en licht
Werken zonder vermoeidheid, zelfs gedurende langere tijd.
Snelle schroefboormachine apart te bestellen.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!