Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Trekker voor banden voor bedrijfsvoertuigen, model WE 4
Draagbare trekker voor het verwijderen van aluminium of stalen velgen die aan de wielnaaf zijn gaan vastzitten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Geschikt voor de meeste typen banden
- Vergroot de arbeidsveiligheid, omdat er geen slaggereedschap hoeft te worden gebruikt dat schade of letsel kan veroorzaken
- Universeel toepasbaar voor 17,5-19,5-inch en 22,5-inch velgen
- Traploos instelbare brugtrekker met twee gebruiksvriendelijke trekkettingen en trekhaken
- Bespaart een aanzienlijke hoeveelheid tijd. De bandtrekker mag alleen door een monteur worden bediend
- Kan worden gebruikt op een groot aantal bedrijfsvoertuigen
- Wordt geleverd met een verlengstuk van 1/2 inch dat 250 mm lang is en geschikt is voor slagmoersleutels, en een magnetische schaal voor het veilig opbergen van de trekhaken
- Een 1/2-inch slagmoersleutel is ook vereist
Ideaal voor onderhouds- en servicemonteurs, aangezien deze direct op het voertuig kunnen worden gebruikt
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!