Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven
Bandenspanningscontrolesysteem EZ sensor® 2.0 met rubberen ventiel

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Bandenspanningscontrolesysteem EZ sensor® 2.0 met rubberen ventiel

Programmeerbare sensors voor bandenspanningscontrole, voor nagenoeg alle originele sensors
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
Lagere inkoopkosten en optimale opslag



Ondersteunt de weergave van positie-afhankelijke bandenspanning in de auto


Volledig compatibel met nieuwste OE-sensor voor positie-identificatie



Voldoet aan OEM-vereisten


Ontwikkeld volgens de kwaliteitsstandaarden en functionele eisen van de oorspronkelijke fabrikant



Ontwikkeld en getest voor de meeste originele stalen en aluminium velgen van fabrikanten en de aftermarket


Geschikt voor de meest populaire stalen en lichtmetalen velgen



Elektronische ID kan met iQ 50 van een originele sensor naar de EZ sensor worden gekopieerd


  • In geval van complete wielen (winterwielensets) hoeft inleren in de auto niet te worden herhaald

  • Enorme tijdbesparing


Sensor kan zo vaak als nodig worden geprogrammeerd


  • Zeer flexibel

  • Programmeren op afstand is mogelijk, doordat de wielen al met iQ 50 zijn gemonteerd, waardoor een 'neutrale' voorbereiding van complete wielen mogelijk is.


Lange levensduur batterij


Ca. 10 jaar of 160.000 km

Opmerking

Gebruik bij elke bandenvervanging een nieuw rubberen ventiel, ventielinzetstuk en bout en houd de gespecificeerde aanhaalmomenten aan.


Werkt met de programmeer- en diagnosetool iQ 50 van WOW!.