Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Bandenspanningscontrolesysteem EZ sensor® 2.0 met rubberen ventiel
Programmeerbare sensors voor bandenspanningscontrole, voor nagenoeg alle originele sensors
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Lagere inkoopkosten en optimale opslag
Ondersteunt de weergave van positie-afhankelijke bandenspanning in de auto
Volledig compatibel met nieuwste OE-sensor voor positie-identificatie
Voldoet aan OEM-vereisten
Ontwikkeld volgens de kwaliteitsstandaarden en functionele eisen van de oorspronkelijke fabrikant
Ontwikkeld en getest voor de meeste originele stalen en aluminium velgen van fabrikanten en de aftermarket
Geschikt voor de meest populaire stalen en lichtmetalen velgen
Elektronische ID kan met iQ 50 van een originele sensor naar de EZ sensor worden gekopieerd
- In geval van complete wielen (winterwielensets) hoeft inleren in de auto niet te worden herhaald
- Enorme tijdbesparing
Sensor kan zo vaak als nodig worden geprogrammeerd
- Zeer flexibel
- Programmeren op afstand is mogelijk, doordat de wielen al met iQ 50 zijn gemonteerd, waardoor een 'neutrale' voorbereiding van complete wielen mogelijk is.
Lange levensduur batterij
Ca. 10 jaar of 160.000 km
Gebruik bij elke bandenvervanging een nieuw rubberen ventiel, ventielinzetstuk en bout en houd de gespecificeerde aanhaalmomenten aan.
Werkt met de programmeer- en diagnosetool iQ 50 van WOW!.
Geschikt voor voertuigklasse M1 (auto's) met direct bandenspanningscontrolesysteem
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!