Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Sensor bandenspanningscontrolesysteem sens.it RS3
Programmeerbare sensors voor bandenspanningscontrole, voor nagenoeg alle originele sensors
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Lagere inkoopkosten en optimale opslag
Gepatenteerd kogelscharniersysteem
Kan in bijna alle stalen en aluminium wielen worden gebruikt
Elektronische ID kan met iQ 50 van een originele sensor naar de sens.it sensor worden gekopieerd
- In geval van complete wielen (winterwielensets) hoeft inleren in de auto niet te worden herhaald
- Enorme tijdbesparing
Sensor kan zo vaak als nodig worden geprogrammeerd
- Zeer flexibel
- Programmeren op afstand is mogelijk, doordat de wielen al met iQ 50 zijn gemonteerd, waardoor een 'neutrale' voorbereiding van complete wielen mogelijk is.
Sensor wordt geleverd zonder ventiel. Gebruik bij elke bandenvervanging een nieuw ventiel en houd de door de fabrikant gespecificeerde aanhaalmomenten aan. Werkt met de programmeer- en diagnosetool iQ50 van WOW!
Geschikt voor voertuigklasse M1 (auto's) met direct bandenspanningscontrolesysteem
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!