Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven
Steunclip Nova Grip staal C45, thermisch verzinkt
Steunclip Nova Grip staal C45, thermisch verzinkt - 1
Steunclip Nova Grip staal C45, thermisch verzinkt - 2
Steunclip Nova Grip staal C45, thermisch verzinkt - 3
Steunclip Nova Grip staal C45, thermisch verzinkt - 4
Steunclip Nova Grip staal C45, thermisch verzinkt - 5
Steunclip Nova Grip staal C45, thermisch verzinkt - 6

Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Steunclip Nova Grip staal C45, thermisch verzinkt

(Temperstaal C45 +N conform EN 10083-2)

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 9-uitvoeringen

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Klantenservice bellen: 014/44.55.66

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Gebruikt om een krachtoverbrengende verbinding tot stand te brengen tussen kruisende steunen van verschillende vormen en afmetingen


Bij identieke flensbreedten is het ook mogelijk boven elkaar liggende steunen te verbinden

Opmerking

Voor het egaliseren van verschillende flensdikten kunnen tot drie extra afstandshouders met een totale dikte van max. 15 mm tussen de balkklemmen en de verbindingsplaten worden geplaatst.


Bij type M12-LAS is hoogte-egalisatie van twee extra afstandshouders (vergeleken met het standaardtype) geïntegreerd.

  • Technische goedkeuring DIBt Z-14.4-493

  • Steunklemmen type M8 standaard en M12 type LAS zonder technische DIBt goedkeuring