Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven
Balkdrager
Balkdrager - 1
Balkdrager - 2
Balkdrager - 3

Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Balkdrager

Balkdragers zijn ideaal voor verborgen dragende hout-houtverbindingen tussen bijv. secundaire balken en hoofdbalken of staanders. Verbindingen in zichtbare gedeelten kunnen ook schuin zijn.

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 5-uitvoeringen

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Klantenservice bellen: 014/44.55.66

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

  • Gemakkelijke installatie op locatie dankzij de montagesleuf in het blad van de balkdrager

  • Tweezijdig thermisch verzinkt plaatstaal (S250GD + Z275 (ca. 20 µm)), dikte 3,0 mm conform EN 10327:2004

  • Toepassing in gebruiksklassen 1 en 2 conform EN 1995:2013
Bewijs van prestaties

ETA-09/0105

Opmerking

De secundaire balk kan worden vastgemaakt op de balkdrager die is vastgezet op de hoofdbalk, nadat de eerste deuvelpin in het bovenste gat in de secundaire balk is aangebracht. Hiervoor wordt de secundaire balk, met de bovenste deuvelpin in de sleuf, van bovenaf in het bladgedeelte van de balkdrager gehaakt.



De secundaire balk moet circa 40 mm hoger zijn dan de balkdrager. Als de drager 90 mm hoog is, kan een secundaire balk van 100 mm worden gebruikt.



De diameter van de deuvelpin mag slechts max. 0,5 mm (d = 8 mm) of 1,0 mm (d = 12 mm) kleiner zijn dan de diameter van het gat.



Beschikbare werkdocumenten:


Belastingstabellen en gedetailleerde installatie-instructies kunt u vinden op de servicepagina www.wuerth.de/holzverbinder

Toepassingsgebied

ETA-09/0105

Technische wijzigingen voorbehouden.