Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Balkdrager Raket
Robuuste, inslagbalkdrager met vierkante bevestiging en taps toelopend blad. Ideaal voor niet-dragende secundaire constructies in buitenbereik met hoge esthetische eisen.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Lange levensduur dankzij extra thermische verzinking
- Voor inslaan in de bodem
- Materiaal drager: staal
- Oppervlak: volledig thermisch verzinkt
- Toepassing in gebruiksklassen 1, 2 en 3
Beschikbare werkdocumenten:
Belastingstabellen en gedetailleerde werkinstructies kunt u vinden op de servicepagina www.wuerth.de/holzverbinder.
Technische wijzigingen voorbehouden!
Diameter van schroeven/bouten mag max. slechts 1 mm kleiner zijn dan de diameter van het gat.
Geschikte bevestigingsmiddelen:
- SB-set M8
- Houtschroeven: d = 8 mm
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!