Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven
Balkdrager D-S-H/TZN
Balkdrager D-S-H/TZN - 1
Balkdrager D-S-H/TZN - 2

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Balkdrager D-S-H/TZN

Robuuste, in hoogte verstelbare balkdrager met ankerbouten en bladbevestiging. Ideaal voor middelzware tot zware constructies in buitenbereik en hoge esthetische eisen
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
  • In hoogte verstelbare balkdrager met deuvels en verborgen bladbevestiging voor extreem hoge esthetische eisen.

  • Hoogteverstelbereik 110–160 mm (ook in gemonteerde toestand)

  • Lange levensduur dankzij extra thermische verzinking

  • Materiaal drager: staal

  • Oppervlak: volledig thermisch verzinkt

  • Gebruiksklasse: toepassing in gebruiksklassen 1, 2 en 3
Opmerking

Diameter van deuvelpin mag max. slechts 1 mm kleiner zijn dan de diameter van het gat.



De desbetreffende randvoorwaarden van de ankergoedkeuring moeten in acht worden genomen.



Beschikbare werkdocumenten:


Belastingstabellen en gedetailleerde werkinstructies kunt u vinden op de servicepagina www.wuerth.de/holzverbinder.

CE-markering conform EN 1090 aangevraagd