Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Balkdrager D-S-H/TZN
Robuuste, in hoogte verstelbare balkdrager met ankerbouten en bladbevestiging. Ideaal voor middelzware tot zware constructies in buitenbereik en hoge esthetische eisen
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- In hoogte verstelbare balkdrager met deuvels en verborgen bladbevestiging voor extreem hoge esthetische eisen.
- Hoogteverstelbereik 110–160 mm (ook in gemonteerde toestand)
- Lange levensduur dankzij extra thermische verzinking
- Materiaal drager: staal
- Oppervlak: volledig thermisch verzinkt
- Gebruiksklasse: toepassing in gebruiksklassen 1, 2 en 3
Diameter van deuvelpin mag max. slechts 1 mm kleiner zijn dan de diameter van het gat.
De desbetreffende randvoorwaarden van de ankergoedkeuring moeten in acht worden genomen.
Beschikbare werkdocumenten:
Belastingstabellen en gedetailleerde werkinstructies kunt u vinden op de servicepagina www.wuerth.de/holzverbinder.
CE-markering conform EN 1090 aangevraagd
Balkdragerbevestiging voor houten constructies in buitenbereik, blootgesteld aan weersinvloeden, met hoge esthetische eisen
De balkdrager wordt aan de onderzijde van de balk bevestigd met 4 deuvelpinnen met een diameter van 8 mm en op de vloer verankerd.
Geschikte bevestigingsmiddelen:
- Deuvelpin d = 8 mm
- Aanbevolen deuvels (M12) voor verankering in beton: W-SA; W-FAZ; WVIZ; W-VM 250
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!