Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven
Balkdrager D-S-H/R3R
Balkdrager D-S-H/R3R - 1
Balkdrager D-S-H/R3R - 2
Balkdrager D-S-H/R3R - 3
Balkdrager D-S-H/R3R - 4
Balkdrager D-S-H/R3R - 5

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Balkdrager D-S-H/R3R

Robuuste, in hoogte verstelbare balkdrager met ankerbouten en bladbevestiging. Ideaal voor middelzware tot zware constructies van donkere houtsoorten in droge gebieden met extreem hoge esthetische eisen.
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
  • In hoogte verstelbare balkdrager met verborgen bladbevestiging en afdekhuls voor basisschroefdraad, voor extreem hoge esthetische eisen

  • Hoogteverstelbereik 135–200 mm (ook in gemonteerde toestand)

  • Schroefdraad met afdekhuls voor elegant uiterlijk

  • Hoogwaardige, donkere zinkijzercoating met hoge bestendigheid tegen veroudering en weersinvloeden

  • Materiaal drager: staal S 235 JR conform EN 10025-2:2005-04

  • Basismateriaal: staal S195T conform EN 10255:2007

  • Oppervlak: hoogwaardige zinkijzercoating (R3R); coatingdikte 8 µm

  • Gebruiksklasse: toepassing in gebruiksklassen 1 en 2
Opmerking

De specificaties conform ETA 13/0029 moeten in acht worden genomen.



Diameter van bout mag max. slechts 1 mm kleiner zijn dan de diameter van het gat.



De desbetreffende randvoorwaarden van de ankergoedkeuring moeten in acht worden genomen.



Beschikbare werkdocumenten:


Belastingstabellen en gedetailleerde werkinstructies kunt u vinden op de servicepagina www.wuerth.de/holzverbinder.

Europese technische goedkeuring ETA 13/0026