Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven
D-G-H/R3R-balkdrager
D-G-H/R3R-balkdrager - 1
D-G-H/R3R-balkdrager - 2
D-G-H/R3R-balkdrager - 3
D-G-H/R3R-balkdrager - 4

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

D-G-H/R3R-balkdrager

Robuuste, in hoogte verstelbare balkdrager met ankerbouten en instelbare vorkbreedte. Ideaal voor middelzware tot zware constructies van donkere houtsoorten in droge gebieden met extreem hoge esthetische eisen.
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
  • Balkdrager met in de breedte verstelbare jukaansluiting en afdekhuls voor basisdraad voor extreem hoge esthetische eisen

  • De hoogte kan zelfs worden aangepast in een geïnstalleerde toestand

  • Schroefdraad met afdekhuls voor elegante uitstraling

  • Hoogwaardige donkere zinkijzeren coating met hoge weerstand tegen veroudering en verwering

  • Dragermateriaal: Staal S 235 JR conform EN 10025-2:2005-04

  • Basismateriaal: Staal S195T conform EN 10255:2007

  • Oppervlak: Hoogwaardige zinkijzeren coating (R3R); coatingdikte 8 µm

  • Gebruiksklasse: toepassing in gebruiksklassen 1 en 2
Opmerking

De specificaties conform ETA 13/0029 moeten in acht worden genomen.



Diameter van bout mag max. slechts 1 mm kleiner zijn dan de diameter van het gat.



De desbetreffende randvoorwaarden van de ankergoedkeuring moeten in acht worden genomen.



Beschikbare werkdocumenten:


Belastingstabellen en gedetailleerde werkinstructies kunt u vinden op de servicepagina www.wuerth.de/holzverbinder.

Europese technische goedkeuring ETA 13/0026