Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
D-G-H/R3R-balkdrager
Stabiele, in hoogte verstelbare paaldrager met variabele vorkbreedte, kan worden geïnstalleerd met ankers - ideaal voor veeleisende constructies.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Balkdrager met in de breedte verstelbare jukaansluiting en afdekhuls voor basisdraad voor extreem hoge esthetische eisen
- De hoogte kan zelfs worden aangepast in een geïnstalleerde toestand
- Schroefdraad met afdekhuls voor elegante uitstraling
- Hoogwaardige donkere zinkijzeren coating met hoge weerstand tegen veroudering en verwering
- Dragermateriaal: Staal S 235 JR conform EN 10025-2:2005-04
- Basismateriaal: Staal S195T conform EN 10255:2007
- Oppervlak: Hoogwaardige zinkijzeren coating (R3R); coatingdikte 8 µm
- Gebruiksklasse: toepassing in gebruiksklassen 1 en 2
De specificaties conform ETA 13/0029 moeten in acht worden genomen.
Diameter van bout mag max. slechts 1 mm kleiner zijn dan de diameter van het gat.
De desbetreffende randvoorwaarden van de ankergoedkeuring moeten in acht worden genomen.
Beschikbare werkdocumenten:
Belastingstabellen en gedetailleerde werkinstructies kunt u vinden op de servicepagina www.wuerth.de/holzverbinder.
Europese technische goedkeuring ETA 13/0026
Balkdragerbevestiging voor houten constructies in binnenbereik met extreem hoge esthetische eisen
De paaldrager wordt aan de balkvoet bevestigd en in de grond verankerd met behulp van 2 ASSY COMBI schroeven 10 x 80 mm of ASSY schroeven met verzonken kop 6 x 80 mm met verzonken ringen.
Geschikte bevestigingsmiddelen:
- ASSY Combi 10 x 80 mm of ASSY schroef met verzonken kop 6 x 80 mm met verzonken ring
- Aanbevolen ankers (M12) voor montage in beton: W-SABS; W-FAZ; W-VIZ; W-VM 250
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!