Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
D-F/TZN-balkdrager
Robuuste balkdrager met ankerbouten en platte inlegsjabloonbevestiging. Ideaal voor zware constructies met hoge esthetische eisen en verbeterde houtbescherming.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Verborgen paalsteunverbinder met verbeterde houtbescherming
- Kan worden verankerd en met een vaste hoogte van 100 mm
- Robuuste drukleiding van 48 mm dik en grote bodemplaat
- Lange levensduur door thermisch verzinken
- Materiaal: Staal
- Oppervlak: Volledig thermisch verzinkt
Diameter van schroef/anker mag max. slechts 1 mm kleiner zijn dan de diameter van het gat.
De desbetreffende randvoorwaarden van de ankergoedkeuring moeten in acht worden genomen.
Voor de bevestiging van balkdragers op houten constructies met hoge belastingseisen.
De balkdrager wordt aan de onderzijde van de balk bevestigd en op de vloer verankerd.
Geschikte bevestigingsmiddelen:
- Houtschroeven d =10 mm, bijv. ASSY plus VG met verzonken borgring
- Aanbevolen deuvels voor verankering in beton: W-SABS; W-FAZ; W-VIZ; W-VM 250
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!