Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
D-F-H/R3R-balkdrager
Robuuste, in hoogte verstelbare balkdrager met ankerbouten en platte inlegsjabloonbevestiging
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/148332.jpg)
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Ideaal voor zware constructies van donkere houtsoorten in droge gebieden met extreem hoge esthetische eisen.
- Verborgen balkdrager met steunpaneelverbinding en afdekhuls voor basisdraad voor extreem hoge esthetische eisen
- Hoogwaardige donkere zinkijzeren coating met hoge weerstand tegen veroudering en verwering
De specificaties conform ETA 13/0029 moeten in acht worden genomen.
Diameter van bout mag max. slechts 1 mm kleiner zijn dan de diameter van het gat.
De desbetreffende randvoorwaarden van de ankergoedkeuring moeten in acht worden genomen.
Beschikbare werkdocumenten:
Belastingstabellen en gedetailleerde werkinstructies kunt u vinden op de servicepagina www.wuerth.de/holzverbinder.
Europese technische goedkeuring ETA 13/0026
Balkdragerbevestiging voor houten constructies in binnenbereik met extreem hoge esthetische eisen
De balkdrager wordt vanaf de onderzijde met bouten aan de balkbasis bevestigd en in de grond verankerd met ASSY plus VG voldraadschroeven met verzonken kop met freesribben 12 x 120 mm en verzonken borgringen.
Geschikte bevestigingsmiddelen:
- ASSY plus VG schroef met verzonken kop met freesribben 12 x 120 mm met verzonken borgring
- Aanbevolen deuvels (M12) voor verankering in beton: W-SABS; W-FAZ; W-VIZ; W-VM 250
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!