Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Balkdrager D-D/TZN
Robuuste balkdrager met ankerbouten en deuvelbevestiging. Ideaal voor zware constructies met hoge esthetische eisen en verbeterde houtbescherming.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Balkdragerbevestiging met deuvel d = 24 mm en vaste inlegsjabloon voor verborgen bevestiging
- Ankerbout met vaste hoogte van 150 mm
- Robuuste drukpijp met een dikte van 48 mm en grote basisplaat
- Lange levensduur dankzij extra thermische verzinking
- Materiaal drager: staal
- Oppervlak: volledig thermisch verzinkt
- Gebruiksklasse: toepassing in gebruiksklassen 1, 2 en 3
Diameter van schroef/deuvelpin mag max. slechts 1 mm kleiner zijn dan de diameter van het gat.
De desbetreffende randvoorwaarden van de ankergoedkeuring moeten in acht worden genomen.
Beschikbare werkdocumenten:
Belastingstabellen en gedetailleerde werkinstructies kunt u vinden op de servicepagina www.wuerth.de/holzverbinder.
CE-markering conform EN 1090 aangevraagd.
Voor de bevestiging van balkdragers op houten constructies met hoge belastingseisen.
De balkdrager wordt aan de onderzijde van de balk bevestigd en op de vloer verankerd. Voor de montage van de balkdrager dient een gat, d = 24 mm x 130 mm, te worden geboord aan de voorzijde.
Geschikte bevestigingsmiddelen:
- Deuvelpin: d = 10 mm
- ASSY 3.0 Combi d = 10 mm
- Aanbevolen deuvels (M12) voor verankering in beton: W-SA; W-FAZ; WVIZ; W-VM 250
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!